HALLOWELL FKBASIC-LG-S alap moduláris tárolóegység 72 hüvelykes 12 méteres acél | AG9RVG 22CT57

HALLOWELL FKBASIC-LG-S alapvető moduláris tárolóegység 72 hüvelykes 12 méretű acél

Tétel: AG9RVG Modell: FKBASIC-LG-SKereszthivatkozás: 22CT57
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€13,130.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlap moduláris tároló egység
színekFekete / Piros
Méretek44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Talapzatok száma(1) 3 fiók, (1) 6 fiók
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség72 "
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkafelület szélessége72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 274.05
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 24" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTalapzatok számaTeljes szélességMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKBASIC-SM-M alap moduláris tárolóegység 60 hüvelykes keményfa | AG9RVD 22CT54 FKBASIC-SM-M44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "Laminált keményfa€8,264.62
ajánlatkérés
HALLOWELL FKBASIC-SM-S alap moduláris tárolóegység 60 hüvelykes 12 méteres acél | AG9RVE 22CT55 FKBASIC-SM-S44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "12 ga. Acél€7,409.94
ajánlatkérés
HALLOWELL FKBASIC-LG-M alapvető moduláris tárolóegység 72 hüvelykes keményfa | AG9RVF 22CT56 FKBASIC-LG-M44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D(1) 3 fiók, (1) 6 fiók72 "Laminált keményfa€11,437.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKBASIC-LG-S alapvető moduláris tárolóegység 72 hüvelykes 12 méretű acél
€13,130.24 /Mértékegység