HALLOWELL 835W18A-PL-AM Szekrény tároló szekrény összeszerelt 20 Ga. | AE9VAC 6MPA2

HALLOWELL 835W18A-PL-AM Szekrény tároló szekrény összeszerelve 20 Ga.

Tétel: AE9VAC Típus: 835W18A-PL-AMKereszthivatkozás: 6MPA2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,410.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeVilágos Szürke
Ajtó típusaStandard
befejezAntimikrobiális por bevonattal
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás250 font
Erősségi besorolásIpari
StílusRuhásszekrény
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyTeljes mélységTeljes szélességSzekrény színeAjtó típusabefejezÁr
HALLOWELL 835W18SV-PT Szekrény Tárolószekrény Pergamen | AC6JCC 34A282 835W18SV-PT1Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül18 "36 "PergamentClearviewPorbevonatú€947.16
ajánlatkérés
HALLOWELL 835W24SV-PT Szekrény Tárolószekrény Pergamen | AC6JCE 34A284 835W24SV-PT1Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül24 "36 "PergamentClearviewPorbevonatú€940.00
ajánlatkérés
HALLOWELL 825S18PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JCL 34A290 825S18PT4Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül18 "48 "PergamentStandard Porbevonatú€1,038.07
ajánlatkérés
HALLOWELL 825S24PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JCP 34A293 825S24PT4Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül24 "48 "PergamentStandard Porbevonatú€1,180.34
ajánlatkérés
HALLOWELL 845W18PT Szekrény Tárolószekrény Pergamen | AC6JCW 34A299 845W18PT1Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül18 "48 "PergamentStandard Porbevonatú€903.48
ajánlatkérés
HALLOWELL 845W18SV-PT Szekrény Tárolószekrény Pergamen | AC6JCX 34A301 845W18SV-PT1Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül18 "48 "PergamentClearviewPorbevonatú€1,125.41
ajánlatkérés
HALLOWELL 845W24PT Szekrény Tárolószekrény Pergamen | AC6JCZ 34A303 845W24PT1Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül24 "48 "PergamentStandard Porbevonatú€1,047.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 835W18A-PL-AM Szekrény tároló szekrény összeszerelve 20 Ga.
€1,410.46 /Mértékegység