HALLOWELL 5720-12HG Indítópolcok 87inh 48inw 12inh | AA9AHV 1BLU4

HALLOWELL 5720-12HG Indítópolcok 87inh 48inw 12inh

Tétel: AA9AHV Típus: 5720-12HGKereszthivatkozás: 1BLU4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,113.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekSzürke
Mélység12 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Magasság87 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás400 font
PolcstílusZárva
Polc típusaKezdő
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaszínekMélységPolckapacitásPolcstílusPolc típusaSzélességbefejezÁr
HALLOWELL 4513-18HG indító polcok 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Szürke18 "500 fontNyisd kiKezdő36 "Porbevonat€587.19
ajánlatkérés
HALLOWELL 4513-24HG indító polcok 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Szürke24 "500 fontNyisd kiKezdő36 "Porbevonat€688.09
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-12HG indító polcok 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Szürke12 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€501.19
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-18HG indító polcok 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Szürke18 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€589.38
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-24HG indító polcok 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Szürke24 "350 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€641.39
ajánlatkérés
HALLOWELL 4711-12HG indító polcok 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Szürke12 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€501.83
ajánlatkérés
HALLOWELL 4711-18HG indító polcok 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Szürke18 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€627.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 5720-12HG Indítópolcok 87inh 48inw 12inh
€1,113.66 /Mértékegység