Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1800288 hidraulikus fogaskerék-szivattyú, lökettérfogat: 0.37 köbméter be/ford. AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Hidraulikus fogaskerék-szivattyú, lökettérfogat: 0.37 köbméter be/ford.

Raktáron
Tétel: AD7KYM Típus: 1800288Kereszthivatkozás: 4F665
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
€451.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
FedőanyagÖntöttvas
DesignNyomáskiegyensúlyozott, 90 százalékos általános hatékonysággal és alacsony zajjal
Elmozdulás0.37 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI5.4
HázAlumínium
Max. Folyamatos PSI4000
Max. FORDULAT4000
Min. FORDULAT500
FelszerelésSAE A 2 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM1.9
Portok (bemenet)7 / 8-14
Portok (Outlet)3 / 4-16
ForgásR
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)3/4 x 1-1 / 4 kulcsos
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus fogaskerekes szivattyú fogaskerekekkel nagy viszkozitású folyadékok, például olajok, festékek, gyanták és élelmiszerek szivattyúzására
    • A kiegyensúlyozott nyomás fenntartja a szivattyúzandó folyadék beállított hőmérsékletét a rendszer nyomásának változása ellenére
    • Alacsony zajszintű működést és 90%-os általános hatékonyságot kínál

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Haldex 1800288 hajtóműszivattyú olajálló?

V. A legtöbb Haldex fogaskerék szivattyú olajálló nitril gumi tömítéssel rendelkezik.

K. Hogyan működik a hidraulikus fogaskerék-szivattyú?

A. A hidraulikus fogaskerekes szivattyúk úgy működnek, hogy a folyadékot a forgó (két vagy három) fogaskerekek fogai közé szorítják, és mozgatják az üreget, amely inkább forog, mintsem oda-vissza mozog. Ezek a szivattyúk kevésbé folyékony anyagokat használnak a kémiai kompatibilitás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességElmozdulásGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIHosszMax. FORDULATFelszerelésForgásÁr
HALDEX BARNES 1850222 Fogaskerék szivattyú 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Fogaskerék szivattyú 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Fogaskerék szivattyú 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 csavarJobb€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Fogaskerék szivattyú 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 csavarJobb€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Fogaskerék szivattyú 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 csavarJobb€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Fogaskerék-szivattyú 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 csavarJobb€678.23
HALDEX BARNES 1002508 Szivattyú hajtómű 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Óramutató járásával megegyező€441.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Hidraulikus fogaskerék-szivattyú, lökettérfogat: 0.37 köbméter be/ford.
€451.83 /Mértékegység