GUARDIAN EQUIPMENT 00645-M tetőhorgony 420 Lb Fém | AG6KKZ 36MX43

GUARDIAN EQUIPMENT 00645-M tetőhorgony 420 Lb fém

Raktáron
Tétel: AG6KKZ Modell: 00645-MKereszthivatkozás: 36MX43

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőhorgony
CsatolFém
színekEzüst
D-gyűrűs anyagAcél
Mélység12 "
Hossz16 "
AnyagGalvanizált acél
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás420 font
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.0775
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8302416080

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSúly kapacitásSzélességÁr
GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring horgony, horganyzott acél | AF6LGH 19UC75 004843-5 / 16 "9"Acél310 font3"€93.55
GUARDIAN EQUIPMENT 00656 Betontető horgony 12 hüvelyk hossz x 12 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AG2PUW 31XP92 0065618 "12 "Horganyzott fém310 font12 "€636.05
GUARDIAN EQUIPMENT 00657-W Fa tetőhorgony 16 hüvelyk hossz x 16 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AG2PUX 31XP93 00657-W18 "16 "Horganyzott fém310 font16 "€670.26
GUARDIAN EQUIPMENT 00657-M fém tetőhorgony 16 hüvelyk hossz x 16 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AG2PUY 31XP94 00657-M18 "16 "Horganyzott fém310 font16 "€670.26
GUARDIAN EQUIPMENT 00255 Fém/fa tetőhorgony 8 hüvelyk hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2PVA 31XP96 0025512 "8"Fém310 font10 "€206.08
GUARDIAN EQUIPMENT 00482 Fa tetőhorgony 25 hüvelyk hossz x 3 hüvelyk szélesség x 1/4 hüvelyk mélység | AG2PVB 31XP97 004821 / 4 "25 "Fém310 font3"€111.74
GUARDIAN EQUIPMENT 00342 Fa tetőhorgony 20 hüvelyk hossz x 6-1/2 hüvelyk szélesség x 6-1/2 hüvelyk mélység | AG2PVC 31XP98 003426.5 "20 "Fém310 font6.5 "€617.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 00645-M tetőhorgony 420 Lb fém
€594.85 /Mértékegység