GUARDAIR N551BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet | AD2JRN 3PXN3

GUARDAIR N551BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AD2JRN Típus: N551BCKereszthivatkozás: 3PXN3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,010.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus porszívó
Légáramlat89 cfm
Légbevezető0.75 "
Levegő követelmények68 cfm
Szűrő típusaPatron
Vízszintes elérés20 ft.
Minimális légkompresszor15 HP
Hangszint102 dBA
Statikus vízemelő185 "
Tartály anyagaAcél
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8508600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (20 láb)
    • Almárka: NORTECH

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatLégbevezetőHangszintTartály anyagaVákuumtartály kapacitásaÁr
GUARDAIR MV2000 pneumatikus vákuum, 5.5 gallon | AC6EQN 33J775 MV200070 cfm3/8 "FNPT-polietilén5-1 / 2 gal.€1,217.22
GUARDAIR N301BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 30 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet | AD2JRL 3PXN1 N301BC89 cfm0.75 "102 dBAAcél30 gal.€1,973.70
GUARDAIR N301DC pneumatikus vákuum, 10 LE, 30 gallon, 60 Cfm, 1.5 hüvelykes bemenet | AD2JRM 3PXN2 N301DC60 cfm0.75 "101 dBAAcél30 gal.€1,826.89
GUARDAIR N552BC pneumatikus vákuum 25 LE, 55 gallon, 163 Cfm | AD2JRP 3PXN4 N552BC163 cfm0.75 "102 dBAAcél55 gal.€3,052.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR N551BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet
€2,010.04 /Mértékegység