GUARDAIR MV2000 pneumatikus vákuum, 5.5 gallon | AC6EQN 33J775

GUARDAIR MV2000 pneumatikus vákuum, 5.5 gallon

Raktáron
Tétel: AC6EQN Modell: MV2000Kereszthivatkozás: 33J775

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,217.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus porszívó
Légáramlat70 cfm
Légbevezető3/8 "FNPT
Levegő követelmények21 cfm
Szűrő típusaPatron
Statikus vízemelő77 "
Tartály anyagapolietilén
Vákuumtartály kapacitása5-1 / 2 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8508600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (1/2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (10 láb)
    • Almárka: NORTECH

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatLégbevezetőHangszintTartály anyagaVákuumtartály kapacitásaÁr
GUARDAIR N301BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 30 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet | AD2JRL 3PXN1 N301BC89 cfm0.75 "102 dBAAcél30 gal.€1,973.70
GUARDAIR N301DC pneumatikus vákuum, 10 LE, 30 gallon, 60 Cfm, 1.5 hüvelykes bemenet | AD2JRM 3PXN2 N301DC60 cfm0.75 "101 dBAAcél30 gal.€1,826.89
GUARDAIR N551BC pneumatikus vákuum, 15 LE, 55 gallon, 89 Cfm, 2 hüvelykes bemenet | AD2JRN 3PXN3 N551BC89 cfm0.75 "102 dBAAcél55 gal.€2,010.04
GUARDAIR N552BC pneumatikus vákuum 25 LE, 55 gallon, 163 Cfm | AD2JRP 3PXN4 N552BC163 cfm0.75 "102 dBAAcél55 gal.€3,052.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR MV2000 pneumatikus vákuum, 5.5 gallon
€1,217.22 /Mértékegység