GUARDAIR N301BCXNED vákuumegység, 1.5 hüvelykes bemenettel és rögzítőkészlettel, statikusan vezető | CE8MUN

GUARDAIR N301BCXNED vákuumegység, 1.5 hüvelykes bemenettel és rögzítőkészlettel, statikusan vezető

Raktáron
Cikkszám: CE8MUN Modell: N301BCXNED

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,374.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum
Légáramlási sebesség68 cfm
Légbeömlő NPT (In.)1 / 2 "
Dob mérete30 Gallon
Mérő (acél)18
Magasság23.3 "
Hossz38.3 "
Zajszint100 dB
Vákuum áramlási sebesség89 cfm
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.53
Származási országUS

Termék részletek:

    • B Vákuum egység

Termékváltozatok

TermékekModellDob méreteMagasságHosszSzélességÁr
GUARDAIR MM400 Anyagmozgató vákuumegység, 4 fúvóka | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,388.49
GUARDAIR MM800 Anyagmozgató vákuumegység, 8 fúvóka | CE8MTP MM800----€1,177.19
ajánlatkérés
GUARDAIR N101MC vákuumegység, 1.25 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 10 liter | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
ajánlatkérés
GUARDAIR N101SC vákuum egység, 1.5 hüvelykes bemeneti és rögzítő készlettel, 10 gallon | CE8MUG N101SC----€1,224.48
ajánlatkérés
GUARDAIR N301BCATEX vákuumegység, 2 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 30 gallon | CE8MUJ N301BCATEX----€2,869.58
ajánlatkérés
GUARDAIR N301BCNED vákuumegység, 2 hüvelykes bemeneti és rögzítő készlettel, statikusan vezető, 30 gallon | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
ajánlatkérés
GUARDAIR N301BCX vákuumegység, 1.5 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 30 gallon | CE8MUL N301BCX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€1,826.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR N301BCXNED vákuumegység, 1.5 hüvelykes bemenettel és rögzítőkészlettel, statikusan vezető
€2,374.82 /Mértékegység