GUARDAIR N301BCX vákuumegység, 1.5 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 30 gallon | CE8MUL

GUARDAIR N301BCX vákuumegység, 1.5 hüvelykes bemenettel és rögzítőkészlettel, 30 gallon

Raktáron
Tétel: CE8MUL Típus: N301BCX

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,826.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum
Légáramlási sebesség68 cfm
Légbeömlő NPT (In.)1 / 2 "
Dob mérete30 Gallon
Mérő (acél)18
Magasság23.3 "
Hossz38.3 "
Min. Kompresszor szükséges15 hp
Zajszint100 dB
Vákuumos emelés (vízben)185
Vákuum áramlási sebesség89 cfm
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.53
Származási országUS

Termék részletek:

A Guardair N301BCX vákuumegység összegyűjti és eltávolítja a port és a részecskéket a gépekről és a munkaterületekről.

Jellemzők:

  • A Guardair N301BCX vákuumegység egyetlen Venturi vákuumot generáló fejjel rendelkezik, amely erőteljes vákuumot hoz létre, így rendkívül hatékony a törmelék és a por eltávolításában.
  • Kipufogó hangtompítóval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a működési zajt, így csendesebb és kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a felhasználók számára.
  • Ez a dugós és tűs mérőműszer nagy teherbírású, 30 gallonos acéldobot kínál, amely elegendő tárolókapacitást biztosít az összegyűjtött törmelék számára, garantálva a tartósságot és a hosszú távú használatot.
  • Levehető dobtartóval van felszerelve, amely fokozza a mobilitást, lehetővé téve az egység könnyű mozgatását az egész munkaterületen.
  • Ez a vákuumegység légelzáró szeleppel rendelkezik 1/2 hüvelykes FNPT bemenettel, amely lehetővé teszi a levegőellátás pontos szabályozását.
  • 1-1/2 hüvelykes x 20 láb méretű vinil vákuumtömlővel van felszerelve, amely biztosítja a hatékony törmelékgyűjtést és kompatibilitást a légkompresszor vákuumtartozékaival és szerszámaival.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a vákuumegység működtetésekor?

V. A felhasználóknak be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat, megfelelő védőfelszerelést kell viselniük, és gondoskodniuk kell a megfelelő szellőzésről, amikor a készüléket potenciálisan veszélyes anyagok kezelésére használják.

K. Melyek a levehető dobbaba fő jellemzői?

V. A levehető dobbaba négy 3 hüvelykes acél forgatható görgővel rendelkezik, amelyek javítják a mobilitást és lehetővé teszik a felhasználók számára az egység könnyű mozgatását.

Termékváltozatok

TermékekModellDob méreteMagasságHosszSzélességÁr
GUARDAIR MM400 Anyagmozgató vákuumegység, 4 fúvóka | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,388.49
GUARDAIR MM800 Anyagmozgató vákuumegység, 8 fúvóka | CE8MTP MM800----€1,177.19
ajánlatkérés
GUARDAIR N101MC vákuumegység, 1.25 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 10 liter | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,317.44
GUARDAIR N101SC vákuum egység, 1.5 hüvelykes bemeneti és rögzítő készlettel, 10 gallon | CE8MUG N101SC----€1,481.62
GUARDAIR N301BCATEX vákuumegység, 2 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 30 gallon | CE8MUJ N301BCATEX----€3,472.19
GUARDAIR N301BCNED vákuumegység, 2 hüvelykes bemeneti és rögzítő készlettel, statikusan vezető, 30 gallon | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
ajánlatkérés
GUARDAIR N301BCXATEX vákuumegység, 1.5 hüvelykes beömlő és rögzítő készlettel, 30 gallon | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€3,335.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR N301BCX vákuumegység, 1.5 hüvelykes bemenettel és rögzítőkészlettel, 30 gallon
€1,826.89 /Mértékegység