HOFFMAN CSD201610SS fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2TAH 32FK55

HOFFMAN CSD201610SS fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2TAH Modell: CSD201610SSKereszthivatkozás: 32FK55

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,572.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság20 "
Belső panel32FK14
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304, 316 rozsdamentes acél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.807
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN CSD16126SS fém ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x fal | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "€2,499.44
HOFFMAN CSD16128SS fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "€2,614.24
HOFFMAN CSD16166SS fém ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "€2,740.47
HOFFMAN CSD16168SS fémház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "€3,441.11
HOFFMAN CSD12126SS fém ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség fal | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "€2,179.11
HOFFMAN CSD20166SS fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "€3,166.91
HOFFMAN CSD242010SS fémház 24 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "€4,165.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CSD201610SS fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység
€3,572.10 /Mértékegység