Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR LZR650048AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 53 hüvelyk hosszúság | AC8JLH 3APZ8

GUARDAIR LZR650048AA légpuska, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 53 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC8JLH Típus: LZR650048AAKereszthivatkozás: 3APZ8
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
€45.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás15 scfm
test anyagaÖntött alumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete48 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény1.1 font
Teljes hossz53 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR LZR650006AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 11 hüvelykes hossz | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 font11 "€38.34
GUARDAIR LZR650012AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 17 hüvelykes hossz | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 scfm1.1 font17 "€39.45
GUARDAIR LZR650018AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 23 hüvelykes hossz | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 font23 "€40.32
GUARDAIR LZR650024AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 29 hüvelykes hossz | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 font29 "€41.19
GUARDAIR LZR650036AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 41 hüvelykes hossz | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 font41 "€43.11
GUARDAIR LZR650060AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 13 Scfm, 65 hüvelykes hossz | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 font65 "€47.01
GUARDAIR LZR650072AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 13 Scfm, 77 hüvelyk hosszúság | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 font77 "€40.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR LZR650048AA légpuska, szürke, 120 Psi, 15 Scfm, 53 hüvelykes hosszúság
€45.05 /Mértékegység