GUARDAIR F5072AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 hüvelyk hosszúság | AE3UNE 5GAW2

GUARDAIR F5072AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 hüvelykes hosszúság

Tétel: AE3UNE Típus: F5072AQFKereszthivatkozás: 5GAW2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€493.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás130 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete72 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi Csendes
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény7.1 font
Teljes hossz82 "
ravaszHolt ember karja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5155
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)205.74
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR F5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font34 "€306.47
GUARDAIR F5048AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 48 hüvelyk hosszúság | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font48 "€319.37
GUARDAIR F5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelykes hossz | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font82 "€274.59
ajánlatkérés
GUARDAIR F5036AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 47 hüvelyk hosszúság | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 font47 "€312.88
GUARDAIR F5060AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 71 hüvelyk hosszúság | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT12 font71 "€325.82
GUARDAIR F5024AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 34 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font34 "€467.74
GUARDAIR F5036AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 46 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font46 "€474.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR F5072AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 hüvelykes hosszúság
€493.55 /Mértékegység