Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 75XT060AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 64-1/4 hüvelyk hosszúság | AE3UMU 5GAV0

GUARDAIR 75XT060AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 64-1/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE3UMU Típus: 75XT060AAKereszthivatkozás: 5GAV0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€61.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás54 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete60 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaXtra tolóerő (R)
Fúvóka hossza60 "
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz64.25 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr
GUARDAIR 75XT006AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 10-1/4 hüvelyk hosszúság | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-€42.58
GUARDAIR 75XT018AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 22-1/4 hüvelyk hosszúság | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€48.17
GUARDAIR 75XT048AA légpisztoly, króm, 52-1/4 hüvelykes hosszúság, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-€57.46
GUARDAIR 75XT072AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 76-1/4 hüvelyk hosszúság | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
ajánlatkérés
GUARDAIR 75XT006AS légpisztoly, 6 hüvelykes, alumínium hosszabbító és acél fúvóka | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
ajánlatkérés
GUARDAIR 75XT006SA légpisztoly, 6 hüvelykes, acél hosszabbító és ötvözött fúvóka | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€55.85
GUARDAIR 75XT006SS légpisztoly, 6 hüvelykes méretű, acél hosszabbító és acél fúvóka | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "€53.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 75XT060AA légpisztoly, króm, 120 Psi, 64-1/4 hüvelyk hosszú
€61.18 /Mértékegység