Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 1548 rugalmas pisztolyporszívó készlet | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 Rugalmas pisztolyporszívó készlet

Raktáron
Tétel: AC8JKQ Típus: 1548Kereszthivatkozás: 3APY1
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
€170.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vákuum
levegő fogyasztás29 scfm
Légbeömlő NPT (In.)1 / 4 "
test anyagaÖntött alumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Magasság1.5 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Hossz39.5 "
Max. dBA89
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaRugalmas acél meghosszabbítva
Kimeneti méret1-1 / 4 "(F) NPT
Teljes hossz21 "
ravaszFogantyú
Vákuum áramlási sebesség78 cfm
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
GUARDAIR 1500 pisztolyporszívó készlet | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€131.94
GUARDAIR 1510 Gun Vacuum Deluxe Kit | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€175.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 1548 Rugalmas pisztolyporszívó készlet
€170.79 /Mértékegység