GRUVLOK 0387002561 6 gömbgrafitos öntöttvas hornyos végű pillangószelep 316 tárcsa W/T tömítés | BT9DBR

GRUVLOK 0387002561 6 Gömbgrafitos vas barázdált végű pillangószelep 316 tárcsa W / T tömítés

Tétel: BT9DBR Típus: 0387002561
€3,419.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Termék részletek:

Gruvlok 0387002561 grooved end butterfly valve is used in industrial fluid control systems to regulate the flow of liquids or gases in pipelines. Its grooved end design simplifies installation and maintenance. This Gruvlok valve is chosen for its efficiency in controlling flow, making it ideal for applications where precise and reliable fluid regulation is crucial, such as HVAC, water distribution and fire protection systems.

Jellemzők:

  • Gruvlok 0387002561 grooved end butterfly valve features ductile iron construction, ensuring durability in fluid control applications.
  • This butterfly valve complies with AWWA C606 and MSS SP-67 industry standards, ensuring quality and performance.
  • It comes with a two-position On / Off handle for precise control of fluid flow.
  • This Gruvlok valve features a Buna liner, enhancing the valve's resistance to water and maintaining a tight seal.
  • It is equipped with grooved ends for easy installation.
  • This butterfly valve can operate at temperatures ranging from 0 to 150 degrees F.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How to maintain a grooved end butterfly valve?

A. Maintenance usually involves inspecting and replacing gaskets, lubricating the stem and checking for leaks.

Q. What is the difference between a wafer and a lug-style butterfly valve?

A. A wafer-style valve fits between two pipe flanges, while a lug-style valve has threaded holes for bolts and can be installed in a pipe system with or without flanges.

Q. How do I select the right size of a butterfly valve for my application?

A.

  • Identify system requirements: flow rate, pressure, temperature, and fluid type.
  • Determine flow characteristics, considering constant or variable flow.
  • Ensure compatibility with pipe size to minimise pressure losses.
  • Check space constraints for valve installation.
  • Account for future system changes or growth.
  • Verify material compatibility with fluid and environmental conditions.
  • Consider actuation requirements if automation is planned.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRUVLOK 0387002504 2 gömbgrafitos öntöttvas hornyos végű pillangószelep 316 tárcsa T tömítés | BT9DBT 0387002504€1,039.52
ajánlatkérés
GRUVLOK 0387002546 4 gömbgrafitos öntöttvas hornyolt végű pillangószelep 316 tárcsa T tömítés | BT9DBV 0387002546€1,514.31
ajánlatkérés
GRUVLOK 0387002520 3 gömbgrafitos öntöttvas hornyos végű pillangószelep 316 tárcsa T tömítés | BT9DBX 0387002520€1,394.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRUVLOK 0387002561 6 Gömbgrafitos vas barázdált végű pillangószelep 316 tárcsa W / T tömítés
€3,419.17 /Mértékegység