Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN50 légszűrő 3/8 hüvelykes NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF

GROZ 36JN50 légszűrő 3/8 hüvelykes NPT 80 cfm 145 psi

Raktáron
Tétel: AH6XDF Modell: 36JN50
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
€73.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete1 oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése40 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam80 cfm
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság5.51 "
Teljes szélesség2.16 "
Csőméret3 / 8 "NPT
MéretKözbülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0425924, Jupiter 42007823

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
GROZ 36JN49 légszűrő 1/4 hüvelykes NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE 36JN4949 cfm1 / 4 "NPT€73.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN50 légszűrő 3/8 hüvelykes NPT 80 cfm 145 psi
€73.82 /Mértékegység