Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 50 db | AH7CRU 36RL33

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CRU Modell: FBFLWMS14P50Kereszthivatkozás: 36RL33
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
€39.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.2
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.051–0.08 ”
Vastagsági tolerancia0.051–0.080 ”
Alátét típusaKatonai specifikáció lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 50 pk
€39.39 /csomag