Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN48 Air Filter 1/4 Inch NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 légszűrő 1/4 hüvelykes NPT 28 cfm 145 psi

Raktáron
Tétel: AH6XDD Modell: 36JN48

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€45.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete0.3 oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése40 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam28 cfm
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság4.45 "
Teljes szélesség1.57 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0425923, Jupiter 42007807

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN48 légszűrő 1/4 hüvelykes NPT 28 cfm 145 psi
€45.80 /Mértékegység