HEAT WAGON P1800-3 elektromos légfűtő ventilátor Forced 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3

HEAT WAGON P1800-3 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 240v 3ph

Raktáron
Tétel: AG7DVG Modell: P1800-3Kereszthivatkozás: 5PFX3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,632.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sugárzó
Levegő hőmérséklete Emelkedik100 fok F
AC erősítők50.0/34.0
BtuH kimenet65,000/41,000
színekfehér
Mélység14 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság20 "
Hz60
kW18/12
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókTúlmelegedési határkapcsoló (automatikus visszaállítás)
Feszültség240
Watts18,000/12,000
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.03
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8516290030

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisÁr
HEAT WAGON P1800-1 elektromos légfűtő ventilátor Forced 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2 P1800-175.0/50.01€3,580.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON P1800-3 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 240v 3ph
€3,632.77 /Mértékegység