Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 92511 Polikarbonát konzol 5 5/8 In | AC3RTQ 2VPZ5

GROTE 92511 Polikarbonát konzol 5 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3RTQ Típus: 92511Kereszthivatkozás: 2VPZ5
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
€11.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzol, polikarbonát
Mélység3 / 4 "
Átmérő5 5 / 8 "
befejezSzürke
Hossz5 9 / 16 "
típusÁllítsa le a farok fordulatot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3926305000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőbefejezTételHossztípusSzélességÁr
GROTE 43153 konzol hasüreg jelző 3 in | AC3RFF 2VNG7 43153-3"krómTartó, ABS3"Eltávolítási jelző5 / 8 "€9.86
GROTE 43163 konzol hasüreg jelző 3 1/2 in | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "krómTartó, ABS3.5 "Eltávolítási jelző1"€8.13
GROTE 43223 Bracket Abs 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-krómTartó, ABS7 27 / 32 "Állítsa le a farok fordulatot3.62 "€12.00
GROTE 43370 konzol polikarbonát 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-fehérKonzol, polikarbonát4 19 / 64 "Eltávolítási jelző1"€9.86
GROTE 43380 konzol 31 / 32d x 4 19 / 64l x 1 13 / 32w In | AC3RFL 2VNH3 4338031 / 32 "-fehérKonzol, polikarbonát4 19 / 64 "Eltávolítási jelző1 13 / 32 "€10.20
GROTE 43390 konzol polikarbonát 4-1 / 8 hossz x 1-1 / 16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-SzürkeKonzol, polikarbonát4.125 "Eltávolítási jelző1 1 / 16 "€18.80
GROTE 43760 konzol polikarbonát 5 7/8l x 2 3/16w be | AC3RFX 2VNJ4 43760--SzürkeKonzol, polikarbonát5.875 "Eltávolítási jelző2.187 "€10.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 92511 Polikarbonát konzol 5 5/8 hüvelyk
€11.28 /Mértékegység