Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 47052 Marker lámpa négyszögletes foglalat piros | AC3RJA 2VNR9

GROTE 47052 Marker lámpa téglalap alakú foglalat piros

Raktáron
Tétel: AC3RJA Típus: 47052Kereszthivatkozás: 2VNR9
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
€14.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
Bázisszerelő központok2"
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.27A
Mélység1.75 "
görcsrohamok1-1 / 8 "hüvely szükséges
Lámpa típusaIzzó
Hossz3.75 "
AnyagDURAMOLD (R) / Akril
Szerelési típusfelületi
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
HasználtUniverzális felhasználások: belső, udvariassági vagy csomagtér-alkalmazások
Volt izzó12
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8512204040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítésFelmondás típusatípusHasználtSzélességMélységÁr
GROTE 46083 Hézag/jelzőlámpa Gazdaságos tömített | AB9FLF 2CVU4 46083-Sárga0.33AHardwiredGazdaság-2"1-13 / 16 "€18.61
GROTE 46412 Hézag/jelzőlámpa Piros | AB9FLJ 2CVU7 46412-Piros0.33ACopf--1.25 "13 / 16 "€5.75
GROTE 46413 Hátsó / jelző lámpa sárga | AB9FLK 2CVU8 46413-Sárga0.33ACopf--1.25 "13 / 16 "€5.99
GROTE 46742 Hézagmérő/jelzőlámpa Dupla izzó piros | AB9FLL 2CVU9 46742-Piros0.66ACopfDupla izzó-1.187 "13 / 16 "€6.56
GROTE 46743 Hátsó / jelölőlámpa dupla izzó sárga | AB9FLM 2CVV1 46743-Sárga0.66ACopfDupla izzó-1.187 "13 / 16 "€6.97
GROTE 46782 Lámpa négyzet sarok 2 izzó présöntvény piros | AB9FLN 2CVV2 46782felületiPiros0.66AHardwiredNégyszögletCsere2"1.125 "€23.67
GROTE 46792 Lámpa négyzet sarok 2 izzó Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792felületiPiros0.66AHardwiredNégyszögletCsere2"1.125 "€8.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 47052 Marker lámpa téglalap alakú foglalat piros
€14.18 /Mértékegység