Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE HID6506 Hidraulikus ütveütvefúró, 1000–2000 psi üzemi nyomás | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 hidraulikus ütveütvefúró, 1000–2000 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AE4XXK Modell: HID6506Kereszthivatkozás: 5NWJ4
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
€4,875.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvetőkalapácsos fúró
Magasság9.75 "
Hossz12 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam10 gpm
Max. Flow GPM10
Max. Olajhőmérséklet.140 fok F
Min. Áramlás (GPM)5
Nyomás port3/4 "SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "SAE O-gyűrű
Szár típusaSDS Plus
típusHidraulikus
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.617
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8467895090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvetőkalapácsos fúró fúró vagy kalapács/fúró üzemmód választóval. Átmenő lyukak, betonhorgonylyukak, csövek és mechanikus nyílások fúrására építési és javítási munkákhoz (fa vagy acél fúrásához segédtokmányral)
    • Állítható áramlásszabályozás a túllépés megakadályozásához és a fúrási sebesség pontos szabályozásához
    • Szuper orsóválasztó vezérlés nyitott és zárt központú hidraulikus rendszerekhez
    • Beépített csúszókuplung a túlnyomaték elleni védelem érdekében, kiküszöbölve a túlterhelésből eredő sérülések lehetőségét
    • Kivehető mélységmérő és kiegészítő fogantyú a szűk területekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE HID6506 hidraulikus ütveütvefúró, 1000–2000 psi üzemi nyomás
€4,875.20 /Mértékegység