Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE DM-65 digitális multiméter, 6000 számláló, 1000 V névleges feszültség | AF7DCX 20VE83

GREENLEE DM-65 digitális multiméter, 6000 számláló, 1000 V névleges feszültség

Raktáron
Tétel: AF7DCX Modell: DM-65Kereszthivatkozás: 20VE83
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
€224.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+/- (2% + 0.7)
Akkumulátor típusAAA lúgos
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitás tartomány400uF
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD Bargraph-tal
Működési ciklus5%-ról 95%
Frekvenciaszámláló tartományNem
FelületNem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség1000
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm60 megohm
Minimum maximum. memóriaNem
Multiméter stílusTeljes méret
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. Hatótávolság-4 foktól 1832 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9030310000

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Oszlopdiagram (Igen)
    • Diódateszt (Igen)
    • Különleges jellemzők: AC/DC feszültség, AC/DC áram, ellenállás, hőmérséklet, frekvencia, munkaciklus és kapacitás mérése, dióda és hallható folytonossági tesztek, relatív eltolási mód a mérések változásainak megtekintéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE DM-65 digitális multiméter, 6000 számláló, 1000 V névleges feszültség
€224.23 /Mértékegység