Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 7212SP-3/4P lyukasztó, 3/4 hüvelykes, fekete oxid bevonattal | AD3MYY 40H694

GREENLEE 7212SP-3/4P lyukasztó, 3/4 hüvelykes méret, fekete oxid bevonat

Raktáron
Tétel: AD3MYY Típus: 7212SP-3/4PKereszthivatkozás: 40H694
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
€93.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuncs
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)10 Ga.
Vezeték és csőméret3/4 hüvelyk
FunkcióLyukak lyukasztására enyhe acélból, alumíniumból, üvegszálból vagy műanyagból
Lyuk méret3 / 4 "
Lyukméret Névleges1.115 "
Pinek száma1
Használja aGyártói szám: LS50L11SP és 7906SBSP lyukasztó meghajtókészletek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióLyuk méretÁr
GREENLEE 724 kézi ütőlyukasztó, 16-3/4 hüvelykes hosszúság | AA9NTR 1ED78 724Kézzel lyukasztja ki és görgeti át az éleket-€348.83
GREENLEE 7212SP-2P lyukasztó, 2 hüvelykes méret | AD3MYW 40H689 7212SP-2PLyukak lyukasztására enyhe acélból, alumíniumból, üvegszálból vagy műanyagból2"€252.01
GREENLEE 7212SP-1P lyukasztó, 1 hüvelykes, fekete oxid bevonattal | AD3MYZ 40H695 7212SP-1PLyukak lyukasztására enyhe acélból, alumíniumból, üvegszálból vagy műanyagból1"€105.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 7212SP-3/4P lyukasztó, 3/4 hüvelykes méret, fekete oxid bevonat
€93.24 /Mértékegység