GREENLEE 38733 Kézi teherautó drótkocsi, 46 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 22-1/2 hüvelyk mélység | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 Kézi teherautó drótkocsi, 46 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 22-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AC2RAL Típus: 38733Kereszthivatkozás: 2MDN8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal orsó kosár
színekZöld
befejezMatte
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaBiciklikormány
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Teljes mélység25 "
Teljes magasság47 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség23 "
Orsó Dia.1 / 2 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.78
Hajó magassága (cm)118.36
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)64.26
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

A Greenlee 38733 kézi teherautó drótkocsi huzalok szállítására és adagolására szolgál huzaltekercsek vagy orsók segítségével. Könnyű hozzáférést tesz lehetővé számos vezetékmérethez és -típushoz, és technikusok, karbantartók és vállalkozók használják elektromos, adat- és kommunikációs alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Greenlee 38733 kézi teherautó drótkocsi 2 nagy teherbírású huzalvezetővel és öt 5/8 hüvelykes (16 MM) átmérőjű orsóorsóval rendelkezik, akár tizenöt #14-es huzalorsó tárolására, szállítására és adagolására.
  • Ez a kézi targonca nagy teherbírású kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében egyenetlen felületeken.
  • Szélessége 23 hüvelyk, így keskeny utakon vagy ajtónyílásokon is átfér.
  • Ez a Greenlee drótkocsi három nem használt orsó és kapocs tárolására alkalmas tárolóhellyel rendelkezik.
  • Ennek az acélhuzalos kocsinak az orsó teherbírása 200 font, a babakocsi emelési kapacitása pedig 250 font.

Kompatibilis tartozékok:

  • Greenlee bővítőkészletek: Ezek a Greenlee drótkocsi-bővítő készletek a Greenlee drótkocsikhoz csatlakoztathatók, és akár 60%-kal megnövelt anyagmozgatási kapacitást kínálnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kié a Greenlee?

A. Greenlee az Emerson Electric, a Fortune 500-as vállalat része.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezFogantyúvalKerék típusaKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes mélységÁr
GREENLEE 909 vezetékes adagolókosár, 6 orsóval, 39 x 30 x 31 hüvelykes méret, zöld | AD7YQG 4HED2 90930 "FestettNemFélig pneumatikus2"Orsó225 font30 "€1,997.47
GREENLEE 911 kézi teherautó drótkocsi, 54-1/2 hüvelyk hosszú, 27 hüvelyk szélesség, 26-1/2 hüvelyk magasság, acél | AE3CCH 5C648 91127 "FestettIgenSzilárd8"Biciklikormány750 font26.5 "€798.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 38733 Kézi teherautó drótkocsi, 46 hüvelyk magasság, 24 hüvelyk szélesség, 22-1/2 hüvelyk mélység
€800.21 /Mértékegység