Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 111952 Hidraulikus áramlásszabályozó távszelep | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Hidraulikus áramlásszabályozó távszelep

Raktáron
Tétel: AA7ZLQ Típus: 111952Kereszthivatkozás: 16W003
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
€839.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus áramlásszabályozó szelep
Magasság1.625 "
Hossz3.625 "
AnyagFém
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Kimeneti áramlás6 gpm
Ajánlott szűrés (mikron)10
Temp. Hatótávolság140 F
típusTávoli
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Max. Bemeneti áram (6 gpm)
    • Max. Bemeneti nyomás (2,000 psi)
    • Max. Kimeneti nyomás (2,000 psi)
    • Áramforrás nyomásportja (9/16 "- 18 SAE O-gyűrű)
    • Áramforrás visszatérő portja (3/4 "- 16 SAE O-gyűrű)
    • Szerszámnyomás port (9/16 "- 18 SAE O-gyűrű)
    • Szerszám visszatérő port (3/4 "- 16 SAE O-gyűrű)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 111952 Hidraulikus áramlásszabályozó távszelep
€839.81 /Mértékegység