Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 330295 Spirális fuvolacsap M12x1.25 gőzoxid | AA7AAB 15J366

GREENFIELD THREADING 330295 spirálfuvolacsap M12x1.25 gőzoxid

Raktáron
Tétel: AA7AAB Típus: 330295Kereszthivatkozás: 15J366

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezGőz-oxid-nitrid
Lista számaCI1000
AnyagPorított fém kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.0.367 "
MéretM12
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
GREENFIELD TAP 330260 Spirális fuvolacsap, #10-32 méret, gőz-oxid kivitel | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€35.63
GREENFIELD TAP 330261 Spirális fuvolacsap 1/4-20 unc gőz-oxid | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€39.64
GREENFIELD TAP 330265 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc gőz-oxid | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€51.06
GREENFIELD TAP 330290 Spirális fuvolacsap 3/4-16unf Steam Oxide | AA6ZZZ 15J363 330290UNF64.25 "16H50.59 "3 / 4 "1 7 / 32 "€202.43
GREENFIELD TAP 330291 Spirális fuvolacsap M5x0.8 Steam Oxide | AA7AAA 15J364 330291Durva32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "€40.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 330295 spirálfuvolacsap M12x1.25 gőzoxid
€58.71 /Mértékegység