Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 330290 Spirális fuvolacsap 3/4-16unf Steam Oxide | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 spirálfuvolacsap 3 / 4-16unf gőzoxid

Raktáron
Tétel: AA6ZZZ Típus: 330290Kereszthivatkozás: 15J363
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
€202.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezGőz-oxid-nitrid
Lista számaCI1000
AnyagPorított fém kobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz4.25 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.59 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 7 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
GREENFIELD TAP 330260 Spirális fuvolacsap, #10-32 méret, gőz-oxid kivitel | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€35.63
GREENFIELD TAP 330261 Spirális fuvolacsap 1/4-20 unc gőz-oxid | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€39.64
GREENFIELD TAP 330265 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc gőz-oxid | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€51.06
GREENFIELD TAP 330291 Spirális fuvolacsap M5x0.8 Steam Oxide | AA7AAA 15J364 330291Durva32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "€40.86
GREENFIELD TAP 330295 Spirális fuvolacsap M12x1.25 gőzoxid | AA7AAB 15J366 330295Vége43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "€58.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 spirálfuvolacsap 3 / 4-16unf gőzoxid
€202.43 /Mértékegység