GRAYMILLS IMV25-E Pump Assembly, 1Ph

Raktáron
Cikkszám: CR3HRP Modell: IMV25-EKereszthivatkozás: 21XJ76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,174.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú szerelvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.24

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAYMILLS IMV50-F szerszámgép-szivattyú, 1/2 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 35 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRJ 56YR43 IMV50-FSzivattyú€1,725.65
GRAYMILLS IMV75-F szerszámgép-szivattyú, 1/4 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 40 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRK 56YR44 IMV75-FSzivattyú€2,303.86
GRAYMILLS IMV08-E szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 115/230 V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRL 56YR40 IMV08-ESzivattyú€667.81
GRAYMILLS IMV08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRM 56YR41 IMV08-FSzivattyú€623.34
GRAYMILLS IMS08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 10.5 gpm Max Flow | CR3HRN 56YR47 IMS08-FSzivattyú€743.24
GRAYMILLS IMV25-F szerszámgép-szivattyú, 1/4 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 20 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRQ 56YR42 IMV25-FSzivattyú€1,223.96
GRAYMILLS IMS08-E szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 115/230 V AC, 500 SUS Max Visc, 10.5 gpm Max Flow | CR3HRR 56YR46 IMS08-ESzivattyú€805.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAYMILLS IMV25-E Pump Assembly, 1Ph
€1,174.21 /Mértékegység