GRAYMILLS IMV08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRM 56YR41

GRAYMILLS IMV08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460 V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: CR3HRM Modell: IMV08-FKereszthivatkozás: 56YR41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAYMILLS IMV50-F szerszámgép-szivattyú, 1/2 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 35 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRJ 56YR43 IMV50-FSzivattyú€1,725.65
GRAYMILLS IMV75-F szerszámgép-szivattyú, 1/4 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 40 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRK 56YR44 IMV75-FSzivattyú€2,303.86
GRAYMILLS IMV08-E szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 115/230 V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRL 56YR40 IMV08-ESzivattyú€667.81
GRAYMILLS IMS08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 10.5 gpm Max Flow | CR3HRN 56YR47 IMS08-FSzivattyú€743.24
GRAYMILLS IMV25-E szivattyúegység, 1Ph | CR3HRP 21XJ76 IMV25-ESzivattyú szerelvény€1,174.21
GRAYMILLS IMV25-F szerszámgép-szivattyú, 1/4 LE, 230/460V AC, 500 SUS Max Visc, 20 gpm Max Flow, NPT csatlakozás | CR3HRQ 56YR42 IMV25-FSzivattyú€1,223.96
GRAYMILLS IMS08-E szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 115/230 V AC, 500 SUS Max Visc, 10.5 gpm Max Flow | CR3HRR 56YR46 IMS08-ESzivattyú€805.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAYMILLS IMV08-F szerszámgép-szivattyú, 1/8 LE, 230/460 V AC, 500 SUS Max Visc, 10 gpm Max Flow, NPT csatlakozás
€623.34 /Mértékegység