SZÜRKE 7TF állványok Járműállvány csapstílusa 7 tonna Pr | AA3KTR 11N147

GRAY 7TF állványok Járműállvány csap stílusú 7 tonna pr

Raktáron
Tétel: AA3KTR Modell: 7TF állványokKereszthivatkozás: 11N147

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€775.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárműállványok
Alapméret7-1/2 x 7-1/2"
ÉpítésAcél
Teherbírás15 tonna.
Emelési magasság max.16 "
Emelési magasság min.9.5 "
Nyereg mérete (hüvelyk)4.5 X 2.5
típusPin stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.04
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretÉpítésTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Nyereg mérete (hüvelyk)Ár
SZÜRKE 10TF állványok Jármű állvány csapstílus 10 tonna Pr | AA3KTV 11N150 10TF állványok14 x 14 "Acél20 tonna.32 "20 "4.5 X 3€1,472.19
SZÜRKE 25T áll a jármű állványának csapstílusa, 25 tonna - 2 darabos csomag AA3KTW 11N151 25T állványok10 x 10 "Acél50 tonna.20 "12 "3.38 X 2€1,691.46
SZÜRKE 25T-H állványok Járműállvány csapstílusa 25 tonna magas | AA3KTX 11N152 25T-H állványok13 x 13 "Acél50 tonna.32 "20 "4.5 X 3€1,979.86
SZÜRKE 9THR állvány Jármű állvány csapstílus 9 tonna | AA3KTY 11N153 9THR állvány33 x 33 "Acél9 tonna.84 "48.75 "5 X 5€3,570.24
SZÜRKE 7THF járműállványok AC6UDK 36G633 7THF9"formázott, hegesztett7 tonna.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/2€1,069.70
SZÜRKE 10THF járműállványok AG6KHK 36G640 10THF24 "formázott, hegesztett10 tonna.52 "30 "6-3 / 4 x 3€2,064.21
SZÜRKE 35TF állványok Járműállványok AG6KHL 36G641 35TF állványok10 "formázott, hegesztett35 tonna.21 "13.5 "3-1 / 4 x 3€1,936.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY 7TF állványok Járműállvány csap stílusú 7 tonna pr
€775.83 /Mértékegység