Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK WGG-1C rácskapocs, 1-1/2 hüvelykes rúdmagasság, 50PK | AB3THH 1VBZ3 / GG-1C

GRATING FASTENERS WGG-1C rácskapocs, 1-1/2 hüvelykes rúdmagasság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB3THH Modell: WGG-1CKereszthivatkozás: 1VBZ3 / GG-1C
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
€403.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Megfelel a csapágyrúd magasságának1-1 / 2 "
Megfelel a csapágyrúd távolságának1"
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács nyílás mérete1"
Vastagság reszelése1-1 / 2 "
AnyagSzénacél
Csavar méret1 / 4 "
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez
    • A támasztóvastagsághoz illeszkedik (1/4-3/4")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-1C rácskapocs, 1-1/2 hüvelykes rúdmagasság, 50 PK
€403.06 /csomag