Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK GTR rácskapocs, felső, 1-2 bar magasság, 100PK | AB3TLX 1VCD9 / GT-R

GRATING FASTENERS GTR rácscsipesz, felső, 1–2 rúd magasság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3TLX Modell: GTRKereszthivatkozás: 1VCD9 / GT-R

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€290.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
befejezGalvanizált
Megfelel a csapágyrúd magasságának1–2 ”
Megfelel a csapágyrúd távolságának1/4 to 1-1/4"
AnyagSzénacél
típusfelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
RECCSŐRÖGZÍTŐK SSGTR rácskapocs, felső, 1-2 bar magasság, 100 db-os csomag | AB3TLZ 1VCE2 / SSGT-R SSGTR316 Stainless Steel€330.33
RÉSZ RÖGZÍTŐK SSGTW rácskapocs, felső, 1-2 bar magasság, 100 db-os csomag | AB3TMA 1VCE3 / SSGT-W SSGTW316 Stainless Steel€310.00
SSGTY rácsos rögzítőelemek, felső, 1-2 rúd magasság, 100 db | AB3TMB 1VCE4 / SSGT-Y SSGTY316 Stainless Steel€350.66
RÉSZ RÖGZÍTŐK SSGTX rácskapocs, felső, 1-2 bar magasság, 100 db-os csomag | AB3TMC 1VCE5 / SSGT-X SSGTX316 Stainless Steel€310.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GTR rácscsipesz, felső, 1–2 rúd magasság, 100 PK
€290.90 /csomag