Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK GM 1/2 X 5 rácskapocs, tartó, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS GM 1/2 x 5 rácscsipesz, rögzítés, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK

Raktáron
Tétel: AB3TKU Modell: GM 1/2 X 5Kereszthivatkozás: 1VCA9
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
€589.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Age GroupFelnőtt
Osztály50
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a csapágyrúd magasságának1 "2" -ig
Megfelel a csapágyrúd távolságának1"
nemEgynemű
Rács nyílás mérete1"
AnyagSzénacél
Csavar méret1 / 2 "
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Stud méret1 / 2 "
típusRácsos hegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2525
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GM 1/2 x 5 rácscsipesz, rögzítés, 1–2 hüvelyk rúdmagasság, 20 PK
€589.11 /csomag