Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK GG-4H rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 25PK | CD7AJE

GRATING FASTENERS GG-4H rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 25PK

Raktáron
Tétel: CD7AJE Modell: GG-4H
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
€392.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima vastagsága1-3/4" To 2-1/4"
Vastagság reszelése2-3 / 4 "
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság3-1 / 4 "
Pofamagasság 3-1 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása2-3 / 8 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GG-4H rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 25PK
€392.69 /csomag