Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr meghajtó Pn horgony kerek 1/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100PK | AG2FQL 31JD79

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr meghajtó Pn horgony 1/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQL Modell: U70654.025.0075Kereszthivatkozás: 31JD79
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
€13.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 / 4 "
Head StyleRound
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága3 / 16 "
Min. Beágyazás9 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr meghajtó Pn horgony 1/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes, 100 PK
€13.67 /csomag