Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70652.018.0100 Kalapács meghajtócsap horgonygomba 3/16 hüvelykes, 100PK | AG2FQA 31JD69

GRAINGER U70652.018.0100 kalapács hajtócsap horgonygomba 3/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQA Modell: U70652.018.0100Kereszthivatkozás: 31JD69

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza1"
Head StyleGomba
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)33

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70652.018.0100 kalapács hajtócsap horgonygomba 3/16 hüvelykes, 100 PK
€11.58 /csomag