Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70520.075.0625 Horgonycsavar 3/4 X 6-1/4 hüvelyk, 10PK | AG2FLF 31JC25

GRAINGER U70520.075.0625 horgonycsavar, 3/4 x 6-1/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FLF Modell: U70520.075.0625Kereszthivatkozás: 31JC25
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
€170.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 4 "
Élettávolság1-3 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz6.25 "
AnyagCinkkel bevont
Min. Beágyazás2-1 / 2 "- 4"
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)14145–31734 ”
Végső feszültség (font)7042 a 27,010

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158069

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70520.075.0625 horgonycsavar, 3/4 x 6-1/4 hüvelyk, 10PK
€170.82 /csomag