Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70520.037.0500 Horgony horgony 3/8 X 5 hossz, 40PK | AG2FKZ 31JC19

GRAINGER U70520.037.0500 horgony horgony, 3/8 x 5 hosszúság, 40 PK

Raktáron
Tétel: AG2FKZ Modell: U70520.037.0500Kereszthivatkozás: 31JC19
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
€172.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
Horgony Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Élettávolság1-3 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz5"
AnyagCinkkel bevont
Min. Beágyazás2 "-től 3-1 / 2" -ig
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)8240
Végső feszültség (font)4248 - 11,150 XNUMX Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8201
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158069

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70520.037.0500 horgony horgony, 3/8 x 5 hosszúság, 40 PK
€172.39 /csomag