Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.100.1200 ékhorgony 1 12 horganyzott szénacél | AG2HHE 31JP44

GRAINGER U70411.100.1200 ékhorgony 1 12 horganyzott szénacél

Raktáron
Tétel: AG2HHE Modell: U70411.100.1200Kereszthivatkozás: 31JP44
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
€27.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza3.875 "
Menetméret1mm
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15840

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.100.1200 ékhorgony 1 12 horganyzott szénacél
€27.70 /Mértékegység