Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.025.0175 ékhorgony 1/4 1-3/4 horganyzott szénacél, 50PK | AG2HFT 31JP09

GRAINGER U70411.025.0175 ékhorgony 1/4 1-3/4 horganyzott szénacél, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HFT Modell: U70411.025.0175Kereszthivatkozás: 31JP09
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
€23.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1870

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6696
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.025.0175 ékhorgony 1/4 1-3/4 horganyzott szénacél, 50PK
€23.38 /csomag