Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55410.062.0001 Washer 5/8 Bolt 316 Stainless Steel 1-5/16 Outside Diameter, 25PK | AG9WMX 22UG64

GRAINGER U55410.062.0001 alátét 5/8 csavar 316 rozsdamentes acél 1-5/16 külső átmérő, 25PK

Raktáron
Tétel: AG9WMX Modell: U55410.062.0001Keresztszám: 22UG64 / 42KV24

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€22.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.063 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55410.062.0001 alátét 5/8 csavar 316 rozsdamentes acél 1-5/16 külső átmérő, 25PK
€22.31 /csomag