Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51690.013.0062 fémlemez csavar ovális #6-20 5/8 hüvelykes, 100PK | AG2HDK 31JN54

GRAINGER U51690.013.0062, fémlemez csavar, ovális, 6-20, 5/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HDK Modell: U51690.013.0062Kereszthivatkozás: 31JN54
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
€7.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.128 "
fej típusaOvális süllyesztett
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.104
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51690.013.0062, fémlemez csavar, ovális, 6-20, 5/8 hüvelykes, 100 PK
€7.37 /csomag