Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51690.011.0050 Tap Sheet Metal Screw Oval #4-24 1/2 Inch, 100PK | AG2HDH 31JN52

GRAINGER U51690.011.0050, fémlemez csavar, ovális, 4-24, 1/2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HDH Modell: U51690.011.0050Kereszthivatkozás: 31JN52
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
€7.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.191–0.212 ”
Fejmagasság0.104 "
fej típusaOvális süllyesztett
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0526
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51690.011.0050, fémlemez csavar, ovális, 4-24, 1/2 hüvelykes, 100 PK
€7.05 /csomag