Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.011.0050 Fémlemez csavaros rácsozat #4-24 1/2 hüvelykes, 100PK | AG2HBR 31JN13

GRAINGER U51662.011.0050 Fémlemez csavaros rácsos 4-24 1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HBR Modell: U51662.011.0050Kereszthivatkozás: 31JN13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.241–0.257 ”
Fejmagasság0.059–0.069 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.011.0050 Fémlemez csavaros rácsos 4-24 1/2 hüvelykes, 100PK
€10.50 /csomag