Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.037.0175 Washer 3/8 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-3/4 Outside Diameter, 50PK | AH6FED 35YV09

GRAINGER U51530.037.0175 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FED Modell: U51530.037.0175Kereszthivatkozás: 35YV09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6921
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.037.0175 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK
€75.50 /csomag