Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.031.0162 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-5/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDZ 35YV05

GRAINGER U51530.031.0162 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-5/8 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDZ Modell: U51530.031.0162Keresztszám: 35YV05 / 156D40
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
€36.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.625 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.031.0162 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-5/8 külső átmérő, 50PK
€36.47 /csomag