Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.018.0050 Washer 3/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1/2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDR 35YU97

GRAINGER U51530.018.0050 alátét 3/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1/2 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDR Modell: U51530.018.0050Kereszthivatkozás: 35YU97
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
€3.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.018.0050 alátét 3/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1/2 külső átmérő, 50PK
€3.39 /csomag