Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.025.0250 Carriage Bolt 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK | AG2FJP 31JA80

GRAINGER U51500.025.0250 kocsicsavar 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FJP Modell: U51500.025.0250Keresztszám: 31JA80 / 164X27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5179
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.025.0250 kocsicsavar 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK
€36.86 /csomag