Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.025.0125 Carriage Bolt 1/4-20 X 1-1/4 Length, 100PK | AG2FJJ 31JA75

GRAINGER U51500.025.0125 kocsicsavar 1/4-20 X 1-1/4 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FJJ Modell: U51500.025.0125Keresztszám: 31JA75 / 164X22
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
€14.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.025.0125 kocsicsavar 1/4-20 X 1-1/4 hosszúság, 100 PK
€14.37 /csomag